Fin de vida

Sin Marca - SOLFLEX H1Z2Z2-K 1X10 MM² NEGRO BB/CT

CopiarCopiar
Sin Marca - SOLFLEX H1Z2Z2-K 1X10 MM² NEGRO BB/CT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

84634923

Ref.Sonepar

MIGU84634923

EAN

8499212051894

Cable SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x10 en color negro. EN 50618 & IEC 62930. Conductor Cu Sn, clase 5 según IEC 60228. Aislamiento de poliolefina termoestable Z2. Cubierta exterior poliolefina termoestable Z2. 1,5 kV C.C (Umax=1,8 kV C.C.). Temperatura máxima del conductor en servicio normal / cortocircuito 90AºC (120AºC 20.000h) /250AºC. Especialmente diseñado para el cableado en instalaciones de energía solar fotovoltaica, móviles o fijas, con exposición directa y permanente al sol e intemperie. Concebido para su instalación entre paneles fotovoltaicos, entre paneles fotovoltaicos y caja de conexiones o directamente entre paneles fotovoltaicos y el inversor CC/CA (cuando no existe caja de conexiones).

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca