Sin Marca - TL0483140P 1500MM 24W 4000ºK 3120LM

CopiarCopiar
Sin Marca - TL0483140P 1500MM 24W 4000ºK 3120LM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 24...24 W

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

175 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

TL0483140P

Ref.Sonepar

539390

EAN

8499094672477

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

24...24 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Otros

Temperatura de color:

4000...4000 K

Longitud:

1500 mm

Designación de lámpara:

T8

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca