Sin Marca - TUBO DE COBRE 14X1 BARRAS 5 M - 0051602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Cobre
Diámetro de tubería exterior - 14 mm
Grosor de pared - 1 mm
Dureza, cobre - Duro
Dureza del extremo de cobre - Duro
Packaging
5 Unid.
Referencia del fabricante
0051602
Ref.Sonepar
396679
EAN
9999980390823
Material:
Cobre
Diámetro de tubería exterior:
14 mm
Grosor de pared:
1 mm
Dureza, cobre:
Duro
Dureza del extremo de cobre:
Duro
Recocido:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Protección de la superficie en el interior:
Sin tratamiento
Con revestimiento:
no
Tapado:
no
Quemado:
no
Con juego de montaje:
no
Médicamente limpio:
sí
Con racor adaptador:
no
Sin fisuras:
sí
Presión máx.:
88 bar
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


