Sin Marca - TUBO ENCHUFABLE GRIS 50 MM - TEG50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - no
Montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEG50
Ref.Sonepar
720220
EAN
8499210377026
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
no
Montaje en superficie:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Diámetro interior:
42.9 mm
Color:
Gris


