Sin Marca - TUBO PVC COARRUG. D. CAPA 32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Negro
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
TCF32
Ref.Sonepar
463420
EAN
8499212045992
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
24.3 mm
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


