SINARD - Tubo aire sujeción viga 101-314.1 4/10mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 70 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10013073
Ref.Sonepar
344606
EAN
8499010396036
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
70 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
14.5 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
696 kg/km
Un producto de SINARD
Descubra la serie SINARD


