SMC - CD55B50-100 C(D)55, CILINDROS COMPACTOS NORMA ISO (ISO 21287) - 00103838

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CD55B50-100 C(D)55, CILINDROS COMPACTOS NORMA ISO (ISO 21287)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00103838

Ref.Sonepar

520636

EAN

521800103838

C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287) Con Imán integrado: D (con detector magnético) Modelo de montaje: B (Estándar) Diámetro: 50mm Carrera: 100 Rosca extremo vástago: Rosca hembra extremo vástago Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Opciones de extremo de vástago: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno