SMC - CD85F25-50-B CILINDRO ISO 6432 Ø25 C=50 - 00016742

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CD85F25-50-B CILINDRO ISO 6432 Ø25 C=50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00016742

Ref.Sonepar

733645

EAN

8499210604450

C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple Imán: D (incorporado) Montaje: F (Sin protuberancia) Diámetro: Ø25 mm Carrera: 50 Amortiguación: Amortiguación elástica Fuelle del vástago: Ninguno Montaje del detector magnético: B (Montaje en banda) Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Carrera larga: Ninguno