SMC - CD85N20-25C-B CILINDRO CON AMORTIGUACION - 00018065

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CD85N20-25C-B CILINDRO CON AMORTIGUACION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00018065

Ref.Sonepar

519754

EAN

521800018065

C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple Imán: D(incorporado) Montaje: N (Fijación oscilante integrada básica) Diámetro: Ø20 mm Carrera: 25 Amortiguación: C (Amortiguación neumática) Fuelle del vástago: Ninguno Montaje del detector magnético: B (Montaje en banda) Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Carrera larga: Ninguno