SMC - CD85N25-25-B-XC6B CILINDRO ISO - 00237708

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CD85N25-25-B-XC6B CILINDRO ISO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00237708

Ref.Sonepar

615640

EAN

C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple Imán: D (incorporado) Montaje: N (Fijación oscilante integrada básica) Diámetro: Ø25 mm Carrera: 25 Amortiguación: Amortiguación elástica Fuelle del vástago: Ninguno Montaje del detector magnético: B (Montaje en banda) Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Acero inoxidable: Vástago de acero inoxidable, tuerca del vástago, tuerca de montaje Carrera larga: Ninguno