SMC - CD85N25-50-B-XC6B CILINDRO ISO - 00237710

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CD85N25-50-B-XC6B  CILINDRO ISO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00237710

Ref.Sonepar

848083

EAN

8499212359129

C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple Detector magnético: Sin detector Amortiguación: Amortiguación elástica Acero inoxidable: Vástago de acero inoxidable, tuerca del vástago, tuerca de montaje Resistencia a temperatura: Ninguno Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Baja velocidad: Ninguno Carrera larga: Ninguno Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Imán: D (incorporado) Montaje del detector magnético: B (Montaje en banda) Carrera: 50 Montaje: N (Fijación oscilante integrada básica) Fuelle del vástago: Ninguno Diámetro: Ø25 mm Opciones de extremo de vástago: Ninguno