SMC - CDQ2A32TF-200DCZ CILINDRO COMPACTO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CDQ2A32TF-200DCZ  CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00788637

Ref.Sonepar

947913

EAN

8499213935988

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Carrera larga con ranura de fijación del detector magnético Detector magnético: Sin detector Amortiguación: C (Amortiguación elástica) Tipo de rosca de conexión: TF [G] Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Imán: D (incorporado) Tipo: Estándar Carrera: 200 Montaje: A (Ambos extremos roscados) Diámetro: Ø32 mm Opciones de extremo de vástago: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC