SMC - CDQ2B12-20DZ CILINDRO COMPACTO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CDQ2B12-20DZ  CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00779091

Ref.Sonepar

999903

EAN

8499214697656

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: Rc (o Métrica para diámetros 16 y 20 o 32 carrera 5mm) Ranura de fijación del detector magnético: Z [Ranura de fijación del detector magnético] Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Resistencia a temperatura: Ninguno Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Baja velocidad: Ninguno Número: 2 uns. Imán: D (incorporado) Tipo: Estándar Carrera: 20 Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tornillos de montaje: Ninguno Diámetro: Ø12 mm Fijación extremo vástago: Ninguno Opciones de extremo de vástago: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC