SMC - CDQ2B25-50DZ CILINDRO COMPACTO - 00779194

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CDQ2B25-50DZ CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00779194

Ref.Sonepar

521577

EAN

8499093886370

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Imán: D(incorporado) Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tipo: Estándar Diámetro: Ø25 mm Tipo de rosca de conexión: Rc Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 50 Opciones del cuerpo: Estándar [Rosca hembra extremo vástago] Ranura de fijación del detector magnético: Z [Ranura de fijación del detector magnético] Tornillos de montaje: Ninguno Fijación extremo vástago: Ninguno Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5 m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno