SMC - CDQ2B50TF-100DZ CILINDRO COMPACTO - 00717154

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CDQ2B50TF-100DZ CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00717154

Ref.Sonepar

700947

EAN

8499210095500

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Imán: D (incorporado) Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tipo: Estándar Diámetro: Ø50 mm Tipo de rosca de conexión: TF Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 100 Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Ranura de fijación del detector magnético: Z [Ranura de fijación del detector magnético] Tornillos de montaje: Ninguno Fijación extremo vástago: Ninguno Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno