SMC - CDQ2B63TF-100DCZ CILINDRO COMPACTO - 00717223

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CDQ2B63TF-100DCZ  CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00717223

Ref.Sonepar

875430

EAN

8499212884942

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: TF Ranura de fijación del detector magnético: Z [Ranura de fijación del detector magnético] Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Opciones del cuerpo: C [Amortiguación elástica] Resistencia a temperatura: Ninguno Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Baja velocidad: Ninguno Número: 2 uns. Imán: D (incorporado) Tipo: Estándar Carrera: 100 Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tornillos de montaje: Ninguno Diámetro: Ø63 mm Fijación extremo vástago: Ninguno Opciones de extremo de vástago: Ninguno