SMC - CDQ2B80TF-20DZ CILINDRO COMPACTO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CDQ2B80TF-20DZ  CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00717248

Ref.Sonepar

923345

EAN

8499213602323

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Imán: D (incorporado) Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tipo: Estándar Diámetro: Ø80 mm Tipo de rosca de conexión: TF Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 20 Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Ranura de fijación del detector magnético: Z [Ranura de fijación del detector magnético] Tornillos de montaje: Ninguno Fijación extremo vástago: Ninguno Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC