SMC - CDQ2BS32TF-15DCZ COMPACT CYLINDER - 00792279
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00792279
Ref.Sonepar
521618
EAN
521800792279
C(D)Q2*S, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Carga anti-lateral con ranura de fijación del detector magnético Imán: D (incorporado) Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Diámetro: Ø32 mm Tipo de rosca de conexión: TF [G] Carrera: 15 Opciones del cuerpo: C (Amortiguación elástica) Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Opciones de extremo de vástago: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno


