SMC - CP96SDB100-125C CILINDRO ISO PERFILADO - 01206298

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CP96SDB100-125C CILINDRO ISO PERFILADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01206298

Ref.Sonepar

703309

EAN

8499210129489

CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica Detector magnético: Sin detector Junta de goma fluorada: Ninguno Vástago: Vástago simple Resistencia a temperatura: Ninguno Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Fabricado en acero inoxidable (-XC65): Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC68): Ninguno Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Imán: D (incorporado) Carrera: 125 Tirante: Ninguno Montaje: B (Básico) Fuelle del vástago: Sin fuelle del vástago Rascador reforzado: Ninguno Diámetro: Ø100 mm Opciones de extremo de vástago: Ninguno Rascador metálico: Ninguno