SMC - CP96SDB32-100C CILINDRO ISO PERFILADO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CP96SDB32-100C CILINDRO ISO PERFILADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01206252

Ref.Sonepar

522523

EAN

8499094670091

CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica Imán: D (incorporado) Montaje: B (Básico) Diámetro: Ø32 mm Carrera: 100 Fuelle del vástago: Sin fuelle del vástago Vástago: Vástago simple Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Número: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Rascador reforzado: Ninguno Tirante: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Rascador metálico: Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC68): Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC65): Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC