SMC - CP96SDB32-50C CIL. ISO D.32 C.50 - 01206250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01206250
Ref.Sonepar
522522
EAN
8499094790638
CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica Imán: D (incorporado) Montaje: B (Básico) Diámetro: Ø32 mm Carrera: 50 Fuelle del vástago: Sin fuelle del vástago Vástago: Vástago simple Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Número: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Rascador reforzado: Ninguno Tirante: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Rascador metálico: Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC68): Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC65): Ninguno


