SMC - CP96SDB50-500C CILINDRO ISO PERFILADO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CP96SDB50-500C  CILINDRO ISO PERFILADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01296034

Ref.Sonepar

881999

EAN

8499212983249

CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica Detector magnético: Sin detector Junta de goma fluorada: Ninguno Vástago: Vástago simple Resistencia a temperatura: Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC65): Ninguno Cable o conector precableado: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Fabricado en acero inoxidable (-XC68): Ninguno Número: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Imán: D (incorporado) Carrera: 500 Tirante: Ninguno Montaje: B (Básico) Rascador reforzado: Ninguno Fuelle del vástago: Sin fuelle del vástago Opciones de extremo de vástago: Ninguno Diámetro: Ø50 mm Rascador metálico: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC