SMC - CQ2B12-30D CILINDRO COMPACTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00026561
Ref.Sonepar
817802
EAN
8499211781549
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: Rc (o Métrica para diámetros 16 y 20 o 32 carrera 5mm) Ranura de fijación del detector magnético: Ninguno, tambien para ø12-ø25 Sin detección magnética Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Resistencia a temperatura: Ninguno Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Baja velocidad: Ninguno Número: 2 uns. Imán: Ninguno Tipo: Estándar Carrera: 30 Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tornillos de montaje: Ninguno Diámetro: Ø12 mm Fijación extremo vástago: Ninguno Opciones de extremo de vástago: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


