SMC - CQ2B16-15D CILINDRO COMPACTO - 00026676
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00026676
Ref.Sonepar
519908
EAN
8499094327001
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Imán: Ninguno Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tipo: Estándar Diámetro: Ø16 mm Tipo de rosca de conexión: Rc Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 15 Opciones del cuerpo: Estándar [Rosca hembra extremo vástago] Ranura de fijación del detector magnético: Ninguno, tambien para ø12-ø25 Sin detección magnética Tornillos de montaje: Ninguno Fijación extremo vástago: Ninguno Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5 m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno


