SMC - CQ2B20-10T CILINDRO COMPACTO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CQ2B20-10T  CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00026809

Ref.Sonepar

778436

EAN

8499211244730

C(D)Q2, Cilindro compacto, Efecto simple, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Imán: Ninguno Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Diámetro: Ø20 mm Tipo de rosca de conexión: Rc Rosca M ø12 a ø25: Carrera: 10 mm Acción: T (Efecto simple, muelle extendido) Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Ranura de fijación del detector magnético: Ninguno [para ø12-ø25 Sin detección magnética] Mounting Bolt: Ninguno Fijación extremo vástago: Ninguno Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5 m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Opciones de extremo de vástago: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC