SMC - CQ2B20-40DM CILINDRO COMPACTO ROSCA MACHO - 00026894

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CQ2B20-40DM CILINDRO COMPACTO ROSCA MACHO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00026894

Ref.Sonepar

519913

EAN

521800026894

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Imán: Ninguno Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Tipo: Estándar Diámetro: Ø20 mm Tipo de rosca de conexión: Rc (o Métrica para diámetros 16 y 20 o 32 carrera 5mm) Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 40 Opciones del cuerpo: M [Rosca macho en extremo vástago] Ranura de fijación del detector magnético: Ninguno, tambien para ø12-ø25 Sin detección magnética Tornillos de montaje: Ninguno Fijación extremo vástago: Ninguno Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno