SMC - CQ2B25-10S CILINDRO COMPACTO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - CQ2B25-10S CILINDRO COMPACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00026957

Ref.Sonepar

519916

EAN

8499093885755

C(D)Q2, Cilindro compacto, Efecto simple, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: Rc Rosca M ø12 a ø25: Ranura de fijación del detector magnético: Ninguno [para ø12-ø25 Sin detección magnética] Fabricado en acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Opciones del cuerpo: Estándar (Rosca hembra extremo vástago) Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Acción: S (Efecto simple, retracción por muelle) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Imán: Ninguno Carrera: 10 mm Mounting Bolt: Ninguno Montaje: B [Taladro pasante (estándar)] Diámetro: Ø25 mm Fijación extremo vástago: Ninguno Opciones de extremo de vástago: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC