SMC - D-M9B AUTO SWITCH

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - D-M9B AUTO SWITCH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de salida máxima en salida protegida - 40 mA

  • Tensión de alimentación nominal a CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00102095

Ref.Sonepar

520610

EAN

8499094589485

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

40 mA

Tensión de alimentación nominal a CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

D-M9N/M9P/M9B, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea Modelo: M9B (2 hilos) Longitud de cable: 0.5m

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC