SMC - EVNB114A-F8A-5DZ-Q VÁLVULA DE PROCESO DE 2 VÍAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00696864
Ref.Sonepar
811433
EAN
8499211693576
VNB (Solenoide), Válvula de proceso para regulación de caudal Material del cuerpo: Estándar (Cuerpo de bronce) Cable: DZ (Conector DIN, indicador LED y supresor de picos de tensión) Rosca: F [G(PF)] Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Tamaño de conexión: 8A (1/4) Tensión: 5 (24 VCC) Sellante: A (Sellante NBR) Código de país de origen: E (Europa) Tipo de válvula: 4 [NC (Presión de trabajo a) 1MPa] Opción tipo de pilotaje: Estándar Fijación: Ninguno Tamaño: 1 [ø7] Conforme CE: Q (Conforme CE)
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


