SMC - EVNB702A-F50A VÁLVULA DE PROCESO DE 2 VÍAS - 00148056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00148056
Ref.Sonepar
739317
EAN
8499210676006
VNB (Accionamiento neumático), Válvula de proceso para regulación de caudal Código de país de origen: E (Europa) Tamaño: 7 [ø50(ø33)] Tipo de válvula: 2 [N.A. (Presión de trabajo 1MPa)] Sellante: A (Sellante NBR) Material del cuerpo: Estándar (Cuerpo de bronce) Opción tipo de pilotaje: Estándar Rosca: F [G(PF)] Tamaño de conexión: 50A (2) Fijación: Ninguno