SMC - G46-10-01 G(A)46, MANÓMETRO PARA USO GENERAL INDICADOR DE LÍMITE (D.E. 42)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00047717
Ref.Sonepar
520224
EAN
8499094780004
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42) Manométro: G46 (Diám. ext. ø42, Rosca lado posterior) Rango manómetro: 10 (1.0 MPa) Rosca de conexión: 01 (R1/8) Soporte: Ninguno Opción: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC