SMC - G46-10-01M-C G(A)46, MANÓMETRO PARA USO GENERAL INDICADOR DE LÍMITE (D.E. 42) - 00057288
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00057288
Ref.Sonepar
520349
EAN
8499094868504
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42) Manométro: G46 (Diám. ext. ø42, Rosca lado posterior) Rango manómetro: 10 (1.0 MPa) Rosca de conexión: 01M (R 1/8, M5 rosca hembra) Soporte: C (Con anillo de protección tipo C) Opción: Ninguno