SMC - G46-2-01M-C G(A)46, MANÓMETRO PARA USO GENERAL IN - 00138702
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00138702
Ref.Sonepar
520839
EAN
8499210824537
G(A)46, Manómetro para uso general con indicador de límite con anillo de protección (D.E. 42) Manométro: G46 (Diám. ext. ø42, Rosca lado posterior) Rango manómetro: 2 (0.2 MPa) Rosca de conexión: 01M (R 1/8, M5 rosca hembra) Soporte: C (Con anillo de protección tipo C) Opción: Ninguno