SMC - ISE20B-T-01-W PRESOSTATO DIG., IP65, RC 1/8, 2 SAL.PNP + 1 ANALÓG.1-5V

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - ISE20B-T-01-W  PRESOSTATO DIG., IP65,  RC 1/8, 2 SAL.PNP + 1 ANALÓG.1-5V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01699556

Ref.Sonepar

814527

EAN

8499211737188

ISE20B, Presostato digital de alta precisión, Visualización en 3 pantallas (IP65) Series: ISE20 Rango de presión nominal: B (-0.1 a 1 MPa IO-Link: -0.1 a 1 MPa) Características de salida: T (2 salidas de colector abierto PNP + Salida de tensión analógica) Especificación de la unidad: Con función de selección de unidades Características de conexionado: 01 (R1/8) Cable: W (Cable con conector, 5 hilos, cable de 2 m, Con cubierta resistente al agua) Fijación: Ninguno Operation Manual: Manual de funcionamiento, Sin certificado de calibración

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC