SMC - ISE20B-V-01-W PRESOSTATO DIG., IP65, RC 1/8, 2 SAL.PNP + 1 ANALÓG.4-20MA - 01699557
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01699557
Ref.Sonepar
859761
EAN
8499212625002
ISE20B, Presostato digital de alta precisión, Visualización en 3 pantallas (IP65) Series: ISE20 Rango de presión nominal: B (-0.1 a 1 MPa IO-Link: -0.1 a 1 MPa) Características de salida: V (2 salidas de colector abierto PNP + Salida de corriente analógica) Especificación de la unidad: Con función de selección de unidades Características de conexionado: 01 (R1/8) Cable: W (Cable con conector, 5 hilos, cable de 2 m, Con cubierta resistente al agua) Fijación: Ninguno Operation Manual: Manual de funcionamiento, Sin certificado de calibración


