SMC - MGPL12-10Z MGPL, CILINDRO COMPACTO GUÍAS, RODAMIENTOS LINEALES A BOLAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00935605
Ref.Sonepar
1057967
EAN
8499215530327
MGP-Z, Cilindro compacto con guías Modelo con cojinete: L (Rodamientos lineales a bolas) Diámetro: Ø12 mm Tipo de rosca de conexión: Rc [o M5x0.8 para diámetros de 6mm, 12mm] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 10 Detector magnético: Sin detector Longitud de cable: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Núm. de Detectores Magnéticos: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Modificación del extremo de las guías: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


