SMC - MGPM16-15Z CIL. GUIADO Ø16 C.15 - 00936430

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM16-15Z CIL. GUIADO Ø16 C.15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00936430

Ref.Sonepar

521773

EAN

521800936430

MGP-Z (ø12 a ø32), Cilindro compacto con guías Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø16 mm Tipo de rosca de conexión: Rc [o M5x0.8 para diámetros de 16mm, 12mm] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 15 Detector magnético: Sin detector Longitud de cable: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número de detectores magnéticos: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Modificación del extremo de las guías: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno