SMC - MGPM16-80Z CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø16 C=80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00936495
Ref.Sonepar
699966
EAN
8499210081428
MGP-Z (ø12 a ø32), Cilindro compacto con guías Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø16 mm Tipo de rosca de conexión: Rc [o M5x0.8 para diámetros de 16mm, 12mm] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 80 Detector magnético: Sin detector Longitud de cable: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número de detectores magnéticos: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Modificación del extremo de las guías: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


