SMC - MGPM20TF-100AZ CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø20 C=100 - 01125637
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01125637
Ref.Sonepar
522421
EAN
521801125637
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø20 mm Tipo de rosca de conexión: TF [G] Carrera: 100 mm Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Ejecuciones especiales: Ninguno


