SMC - MGPM20TF-200Z CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø20 C=200

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM20TF-200Z CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø20 C=200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00936622

Ref.Sonepar

708508

EAN

8499210204056

MGP-Z (ø12 a ø32), Cilindro compacto con guías Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: TF [G] Número de detectores magnéticos: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno Modificación del extremo de las guías: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Carrera: 200 Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Diámetro: Ø20 mm Longitud de cable: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC