SMC - MGPM20TF-50AZ MGP, CILINDRO COMPACTO GUÍAS, AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA - 01125741

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM20TF-50AZ MGP, CILINDRO COMPACTO  GUÍAS, AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01125741

Ref.Sonepar

522422

EAN

8499094790072

MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática Detector magnético: Sin detector Número: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Tipo de rosca de conexión: TF [G] Carrera: 50 mm Ejecuciones especiales: Ninguno Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø20 mm Cable o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)