SMC - MGPM25TF-200Z CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø25 C=200 - 00936802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00936802
Ref.Sonepar
614654
EAN
8499212530719
MGP-Z (ø12 a ø32), Cilindro compacto con guías Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: TF [G] Número de detectores magnéticos: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno Modificación del extremo de las guías: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Carrera: 200 Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Diámetro: Ø25 mm Longitud de cable: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)


