SMC - MGPM32TF-75Z CILINDRO COMPACTO CON GUÍAS - 00937445

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM32TF-75Z CILINDRO COMPACTO CON GUÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00937445

Ref.Sonepar

521816

EAN

8499093859183

MGP-Z, Cilindro compacto con guías Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø32 mm Tipo de rosca de conexión: TF [G] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 75 Detector magnético: Sin detector Longitud de cable: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Núm. de Detectores Magnéticos: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Modificación del extremo de las guías: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno