SMC - MGPM40TF-125Z MGPM, CILINDRO COMPACTO GUÍAS, CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM40TF-125Z MGPM, CILINDRO COMPACTO  GUÍAS, CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00937554

Ref.Sonepar

521817

EAN

521800937554

MGP-Z, Cilindro compacto con guías Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø40 mm Tipo de rosca de conexión: TF [G] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 125 Detector magnético: Sin detector Longitud de cable: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Núm. de Detectores Magnéticos: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Modificación del extremo de las guías: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC