SMC - MGPM40TF-250Z CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø40 C=250

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM40TF-250Z  CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø40 C=250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00937571

Ref.Sonepar

831725

EAN

8499211979496

MGP-Z (ø40 a ø100), Cilindro compacto con guías Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Diámetro: Ø40 mm Tipo de rosca de conexión: TF [G] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Carrera: 250 Detector magnético: Sin detector Longitud de cable: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético) Número de detectores magnéticos: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Modificación del extremo de las guías: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC