SMC - MGPM50TF-25Z CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø50 C=25

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - MGPM50TF-25Z  CILINDRO COMPACTO GUIADO Ø50 C=25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00937331

Ref.Sonepar

892612

EAN

8499213138327

MGP-Z, Cilindro compacto con guías Detector magnético: Sin detector Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno Tipo de rosca de conexión: TF [G] Modificación del extremo de las guías: Ninguno Carrera: 25 Junta de goma fluorada: Ninguno Núm. de Detectores Magnéticos: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Diámetro: Ø50 mm Longitud de cable: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético]

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC