SMC - SMC CP96SDB32-250C CILINDRO DOBLE EFECTO - 01206256

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC CP96SDB32-250C CILINDRO DOBLE EFECTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01206256

Ref.Sonepar

522526

EAN

8499094790652

CP96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica Imán: D (incorporado) Montaje: B (Básico) Diámetro: Ø32 mm Carrera: 250 Fuelle del vástago: Sin fuelle del vástago Vástago: Vástago simple Detector magnético: Sin detector Cable o conector precableado: 0.5m [O ninguno en caso de no haber detector magnético] Número: 2 uns. [o ninguna en caso de no haber detector] Opciones de extremo de vástago: Ninguno Resistencia a temperatura: Ninguno Rascador reforzado: Ninguno Tirante: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Rascador metálico: Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC68): Ninguno Fabricado en acero inoxidable (-XC65): Ninguno