SMC - SMC D-M9PL DETECTOR MAGNETIC PNP

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC D-M9PL DETECTOR MAGNETIC PNP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

  • Altura del sensor - 22 mm

  • Intensidad de salida máxima en salida protegida - 80 mA

  • Tensión de alimentación nominal a CC - 4.5...28 V

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00050639

Ref.Sonepar

520289

EAN

8499093744984

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Altura del sensor:

22 mm

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

80 mA

Tensión de alimentación nominal a CC:

4.5...28 V

Tipo de tensión:

CC

D-M9N/M9P/M9B, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea Modelo: M9P (3 hilos, PNP) Longitud de cable: L (3 m)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC