SMC - SMC MGPM32TF-20Z CILINDRO GUIADO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC MGPM32TF-20Z CILINDRO GUIADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00937403

Ref.Sonepar

521813

EAN

8499093949730

MGP-Z (ø12 a ø32), Cilindro compacto con guías Detector magnético: Sin detector Tipo de rosca de conexión: TF [G] Número de detectores magnéticos: 2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector) Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: Ninguno Modificación del extremo de las guías: Ninguno Junta de goma fluorada: Ninguno Acero inoxidable: Ninguno Modelo con cojinete: M (Patín deslizante) Resistencia a temperatura: Ninguno Baja velocidad: Ninguno Carrera: 20 Retenedor de lubricación: Sin función de lubricación estable Diámetro: Ø32 mm Longitud de cable: 0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC