SMC - SMC SY3220-5LOU-M5-Q E.V.5/2 BIES. 24VDC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC SY3220-5LOU-M5-Q E.V.5/2 BIES. 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00068631

Ref.Sonepar

520391

EAN

8499093745363

SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 2 (2 Posiciones, biestable) Tipo de bloque: 20 (Montaje individual con conexiones en la válvula) Tipo Pilotaje: Pilotaje interno (Ninguno para el tipo 60) Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: LO (Conector enchufable tipo L sin conector) Longitud de cable: Ninguno LED y supresor de picos de tensión: U (LED indicador con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de Conexión A, B: M5 (Montaje individual M5X0.8) Rosca: Rc (o Rosca M) Opción: Sin fijación CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC